曜日別特売

フレキシブルチューブ RS PRO 5m

フレキシブルチューブ RS PRO 5m - RS PRO

継手/チューブアセンブリと互換性のあるPTFEチューブをすべての温度で使用する場合には、ステンレススチールフェルールが必要です。
PTFEチューブ. 食品品質はFDA 177.1550に準拠 活性剤及び腐食剤、紫外線、高温に対する耐性 ステンレススチールフェルールも用意 摩耗に対して高い耐性があります。
動作温度: -40 → +150 ℃

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 2.5mm
外径 = 4mm
材質 = FEP
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 28バール
使用流体/用途 = 化学薬品
代表規格 = FDA
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +150℃
色 = クリア
長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09834871486-8901
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする