フレキシブルチューブ RS PRO 5m

フレキシブルチューブ RS PRO 5m - RS PRO

継手 / チューブアセンブリと互換性のあるPTFEチューブをすべての温度で使用する場合には、ステンレススチールフェルールが必要. FEP 140チューブ. FEP 140チューブは化学製品と高温への高い耐性を備えています。
これらのチューブには高い耐摩耗性もあります。
テフロンにより、FEP 140チューブには優れたシーリング性能があります。
PTFEチューブ、有害な腐食剤に対する高い耐性を実現 高い耐摩耗性 FDA177.1550要件に適合 温度範囲: -40 ℃ → +150 ℃

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 8mm
外径 = 10mm
材質 = FEP
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 28バール
使用流体/用途 = 化学薬品
代表規格 = FDA
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +150℃
色 = クリア
長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09834889486-8945
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする