RS PRO ゴムシート 白, 1.5m x 1.5mm x 500mm

RS PRO ゴムシート 白, 1.5m x 1.5mm x 500mm RS PRO

RS Pro 白色ゴムシート、 1.5 m x 500 mm x 1.5 mmRS Pro シリーズのこの白色ニトリルゴムシートは、伸縮性に優れ、さまざまな用途に合わせて簡単に切断できます。長さ 1.5 m 、幅 500 mm 、厚さ 1.5 mm です。 このシートは、食品及び飲料での使用に適した商用グレードのニトリルゴム製で、優れた耐薬品性と機械的耐性を備え、オイルで使用できます。300% の伸びを実現し、その長さの 3 倍まで伸びます。また、引張強度は 5 N/mm 2 です。この製品は、 -30 → +80 ° C の温度範囲で使用することもできます このゴムシートは、食品や飲料の製造で一般的に使用され、特に脂肪の多い食品を扱う用途に適しています。ガスケットの作成だけでなく、電気設備や機器にも使用されます。特長と利点.ニトリルゴムシート . ホワイト .密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1.5 m .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です . 300% の長さ .引張強度は 5 N/mm 2RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = ニトリル
カラー = 白
密度 = 1.5g/cm3
幅 = 500mm
厚さ = 1.5mm
動作温度 Max = 80℃
動作温度 Min = -30℃
伸長 = 300%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09837287 506-3242
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする