曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:35.7 mm, 奥行き:119.9 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:35.7 mm, 奥行き:119.9 mm - RS PRO

RS PROダイキャストアルミエンクロージャ EMI / RFI シールド. RS PROがお届けするシールドダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金製です。
このエンクロージャは、エンクロージャ構造への悪影響なしに最大250 ℃の温度に耐えられるため、過酷な環境に適しています。
多様なサイズと板厚を用意しています。
接着シールは付属しません。
どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。
特長:. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (LM24 BS1490準拠) . ADCは、アルミダイキャストのことです . 立ち上がりの付いたふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . 高温強度 . 多様なサイズと板厚を用意. エンクロージャ / ふたの仕上げ:. . ナチュラル . 無地 . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . このタイプはシールがないため、IP等級は適用されません. ふたをベースに固定:. . 立ち上がりの付いたふたでベースにしっかり固定 . テーパ角度は側面のふたからベースに対して1.5° . ねじ穴でぴったりと組み合わせられます。
固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としての M3.5 x 9 mm Supadriveステンレス皿頭ねじM3.5 x 9 mm Supadrive ステンレススチール皿頭ねじふた固定具 LID です. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工作、電子機器とその他の機密機器を格納する保護ボックスです。
環境に応じて、様々なレベルの保護が必要となります。
個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 119.9 mm
高さ = 35.7 mm
幅 = 100 mm
外形寸法 = 119.9 x 100 x 35.7mm
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838529517-3327
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする