曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.4 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.4 mm - RS PRO

RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。
良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。
このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。
環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。
個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 114.4 mm
高さ = 55.1 mm
幅 = 63.7 mm
外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm
IP保護等級 = IP66
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838599517-3484
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする