曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.5 mm, 奥行き:252 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.5 mm, 奥行き:252 mm - RS PRO

RS Pro IP65 フランジ付きアルミ高温エンクロージャです. RS PRO のフランジ付きアルミエンクロージャについてご紹介します。
これは、高温しきい値を備えた一連の高規格エンクロージャです。
この RS Pro EMI / RFI シールド付きエンクロージャは高品質のアルミ製で、耐錆性、耐衝撃性、優れた耐久性を保証します。
エンクロージャには LID とフランジベースが含まれ、エンクロージャを壁や固定具に取り付けることができます。
これらの汎用ボックスには、エンクロージャに埃や液体が侵入しないように接着式ネオプレンガスケットも付属しています。
これらの高規格で汎用性の高いエンクロージャは、屋内外で使用でき、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。
エンクロージャの内面には、基板実装用の垂直取り付けガイドもあります。
特長と利点. .粘着式ネオプレンガスケットによる IP65 侵入保護 .蓋 LID とねじを備えた Durable アルミニウムベース .フランジ付きベースにより、壁や固定具に取り付けることができます .高い温度範囲 .内部の電気部品の干渉を防ぐ EMI / RF シールド. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。
このエンクロージャは IP65 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。
このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは IP65 等級で、埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。
製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + LID ねじ .粘着式ネオプレンガスケット

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 252 mm
高さ = 55.5 mm
幅 = 146.1 mm
外形寸法 = 252 x 146.1 x 55.5mm
IP保護等級 = IP65
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = あり
シールド = あり
ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838870517-4162
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする