ギアラック RS PRO ナイロン 全体長500mm, 160歯

ギアラック RS PRO ナイロン 全体長500mm, 160歯 - RS PRO

モジュール = 1
材料 = ナイロン
全体の長さ = 500mm
フェイス幅 = 10mm
ピッチセンター高さ = 11mm
歯の数 = 160
ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。
ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。
スチール製又はナイロン製があります。
寸法公差は±0.25 mmです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09840805521-7815
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする