ハンドル RS PRO アルミニウム

ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

材質 = アルミニウム
仕上げ = サテン
長さ = 19mm
ピッチ = 225mm
固定. RS Pro 引きハンドル、隠し固定具付き. RS Pro ドアハンドルはアルミ製で、サテン仕上げになっています。
プル式ドアハンドルは、ドアの外観が向上し、ロック機構を設置しなくてもドアに固定できるため、ドアの家具に最適です。
RS Pro では、内部ドアや外部ドアのレバーや引き出しなど、さまざまなドア. 特長と利点:. サテン陽極酸化処理アルミ製を用意 225 mm の固定中心部 隠し固定具. 代表的用途. ドアハンドルは、開閉に役立つように、家庭内のドア、引き出し、キャビネットに使用できます。
ハンドルには、レバーハンドル、引き出しハンドルなど、さまざまな形状、スタイル、サイズが用意されています。
これらの RS Pro ドアハンドルはプル式です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09842650 534-8969
オープン
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする