キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 73 x 73mm

キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 73 x 73mm RS PRO

ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 250kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 82mm
ホイール幅 = 25mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
中心固定 = 58 x 58mm
固定プレート寸法 = 73 x 73mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 7mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = ナイロン
機能 = レベリング
RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。
汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。
次のような多くの用途で使用できます。
自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09844165 611-4420
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする