曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:76.5 mm, 奥行き:168.7 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:76.5 mm, 奥行き:168.7 mm - RS PRO

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 168.7 mm
高さ = 76.5 mm
幅 = 101.6 mm
外形寸法 = 168.7 x 101.6 x 76.5mm
IP保護等級 = IP66
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = あり
ガスケット材質 = ネオプレン
IP66フランジ付き - ナイロンコーティング. このRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、ナイロンコーティングが施されており、電気部品を収容するために使用します。
壁面取り付け又は設置場所に取り付けることができます。
アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。
IP66等級の密封を施しているため、このエンクロージャは防塵性、防沫性、及び暴噴流から保護されています。
特長と利点. BS1490準拠のアルミ合金LM24、厚さ75.100ミクロンのナイロンコーティングを使用 粘着ネオプレンシールを採用し、IP66の保護を実現 ドリルや機械加工の影響を受けないコーティング. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. はい、IP66等級に適合しているため、エンクロージャは防塵性及び防沫性を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09846265621-5034
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする