RS PRO ラックマウントエンクロージャ 3U, 高さ:123 mm, グレー

RS PRO ラックマウントエンクロージャ 3U, 高さ:123 mm, グレー - RS PRO

ラックユニット = 3U
外形の奥行き = 466mm
高さ = 123 mm
幅 = 436 mm
外形寸法 = 133 x 483 x 466mm
換気 = あり
色 = グレー
外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼
フロントパネル材質 = アルミニウム
併用可能製品 = 19インチラックシステム
代表規格 = RoHS
トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。
このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。
このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。
このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。
特長と利点. <ul> <li>耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです </li> <li>通気性があり、空気循環と温度制御が良好です </li> <li>ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます </li> <li><TOP> <li>すばやく簡単に取り付け可能 </li> </ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。
一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。
ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。
よくある質問. どのようなサイズがありますか.. <ul> <li> ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm </li> <li> ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm </li> <li> ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm </li> <li> ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm </li> <li> ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm </li> <li> ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm </li> </ul>. TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。
以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。
; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848417665-7637
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする