キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 200 x 160mm
ホイール径 = 260mm
許容荷重 = 150kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 302mm
ホイール幅 = 85mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 150 x 115mm
固定プレート寸法 = 200 x 160mm
取付穴の数 = 4
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = スチール
空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
プレート式 自在車キャスターストッパーなし の新着商品
カテゴリ


























