RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

ネジ接続 = G 1/8 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
スレッドサイズ = 1/8インチ
メーカーシリーズ = 20
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS PRO V8

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09849178 667-1793
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする