RS PRO クイックコネクトカップリング
ネジ接続 = G 3/8 オス
カップリングジェンダー = オス
スレッドサイズ = 3/8インチ
メーカーシリーズ = 25
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮, 鋼
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
シリーズ25 / 26コネクタ. 6バールでの流量: シリーズ25: 1800 l/min シリーズ26: 1000 l/min
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)