フレキシブルチューブ RS PRO 3m

フレキシブルチューブ RS PRO 3m - RS PRO

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 6.4mm
外径 = 9.6mm
材質 = TPE
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
最大使用圧力 = 0バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 白
長さ = 3m
食品等級 = あり
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850000667-8426
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする