曜日別特売

ねじタップ RS PRO ハンドタップ 1/4→ 28UNF DIN, 材質 HSS

ねじタップ RS PRO ハンドタップ 1/4→ 28UNF DIN, 材質 HSS - RS PRO

セットタイプ = ねじ切りタップ
タイプ = ストレート溝
ねじ規格 = UNF
ねじ方向 = ライトハンド
全体長さ = 56mm
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 6 mm
シャンクタイプ = プレーン
ねじ山ピッチ = 28TPI
RS PRO V11

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850411668-1093
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする