曜日別特売

リコイルホース RS PRO USBシリーズ

リコイルホース RS PRO USBシリーズ - RS PRO

最大動作の長さ = 4m
チューブ外径 = 8mm
コネクタ = R 1/4
カラー = 青
チューブ内径 = 5mm
メーカーシリーズ = USB
材料 = ポリウレタン
最高使用圧力 = 12バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
特殊機能 = 通常の室温での低圧
RS Pro 4 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 R 1/4 インチRS Pro のこの自己コイルエアホースは、従来のナイロンチューブよりもリコイルメモリが優れています。
通常の室温での低圧用途向けに設計されています。
このコネクタ付き Coil チューブは、ポリウレタン製で、ねじれやつぶれに対する耐性があり、効率と耐用年数が向上しています。
このホースは、可動長さが 4 m で、両端に 1/4 インチオススイベル継手が付いています。
これにより、使用や取り付けが簡単になり、取り付けられている工具を保護できます。
チューブの自己コイル特性により、作業環境を明確に保ち、つまずきの危険を回避することができます。
Coil チューブは青で、赤( 700-5649 )又は黄( 700-5651 )のものもあります。
この Coil チューブは、耐油性と耐摩耗性に優れているため、ほとんどの作業環境に最適です。
空圧機器やオートメーション装置に最適です。
特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .ポリウレタン( PUR )製 .色は青です . R 1/4 インチコネクタ .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .最大動作圧力は 12 バールです .最大動作長は 4 m です .メーカーシリーズ USBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851628700-5658
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする