曜日別特売

RS PRO Oリングキット FKM(フッ化ビニリデン)

RS PRO Oリングキット FKM(フッ化ビニリデン) - RS PRO

材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
タイプ = メートル系Oリングキット
キット内容 = 386ピース
RS Pro メトリック O リングキット FPM 、キットの内容 386 ピースRS Pro の 386 ピース O リングキットには、効果的な機械シールを作成するためのさまざまな O リングが用意されています。
便利で整理性の高いケースに収納されており、迅速な修理や定期的なメンテナンスに便利です。
このキットでは、ニトリルゴム製又はフロロカーボン( FKM )製の O リングを使用して、特定の用途に適した硬度、耐薬品性、及び動作温度の O リングを選択できます。
O リングにはさまざまな直径と厚さがあり、非常に緊密に密閉できるようにメートル単位のサイズを選択できます。
この O リングキットは、さまざまな産業環境で役立ちます。
これを使用して、配管機器、シリンダ、エンジンなどのシステムのシールを作成することができます。
特長と利点. O リング 386 個キット .メートル単位 .コード径 1.78 、 2 、 2.4 、 2.62 、 3 、 3.5 、 4 、 5 、 5.33 、 5.7 、 6 、 7 、 8 mm .コード長: 2 m .最低動作温度は -30 ° C です .ニトリルの最大動作温度は +120 ° C です . FKM の最低動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ショア硬度スケール定格: 70 ° (ニトリル)→ 80 ° ( FKM )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853177705-8952
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする