RS PRO コンデンサ 2.2μF, ,50V dc

RS PRO コンデンサ 2.2μF, ,50V dc RS PRO

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6 (Dia.) x 13mm
高さ = 13mm
長さ = 13mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
シリーズ = RSmA
誘電正接 = 10%
へこみがある方がプラスです。
RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09853360 707-6297
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする