曜日別特売

RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 70 x 18mm x 18mm

RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 70 x 18mm x 18mm - RS PRO

長さ = 70 x 18mm
奥行 = 18mm
材質 = ステンレス鋼
RS Pro 70 x 50 mm 4 穴ステンレススチール製です アングルブラケットシェルフを取り付けたり、木材フレームの支持材を補強したりする場合は、 RS Pro 製品のこれらのコンパクトなアングルブラケットを利用します。
L 字型なので、角かっことして使用するのに最適です。
また、直角を作るために部品を結合するのにも非常に効果的です。
このブラケットは、頑丈な設計で、直角コーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具を強化するのに最適です。
各ブラケットには、ねじを SIT するため このブラケットは 70 mm x 18 mm のため、現場のオフィスや家庭など、省スペースが Crucial の場所で使用できます。
耐腐食性ステンレススチール製で、過酷な天候に耐えることができるため、屋外で使用できます。
特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚の長さは 70 mm です .脚 B の長さは 18 mm .幅 18 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858086749-1699
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする