ベアリングユニット RS PRO 4穴 12mm

ベアリングユニット RS PRO 4穴 12mm RS PRO

内径 = 12mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 86mm
幅 = 86mm
深さ = 33.3mm
取付穴サイズ = 12mm
取付穴 センター to センター = 64mm
RS PRO 11

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09858558 750-8762
オープン
3,098
3,408 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする