曜日別特売

ベアリングユニット RS PRO 4穴 20mm

ベアリングユニット RS PRO 4穴 20mm - RS PRO

内径 = 20mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 86mm
幅 = 86mm
深さ = 33.3mm
取付穴サイズ = 12mm
取付穴 センター to センター = 64mm
RS Pro 4 穴フランジベアリング内径 20 mmスムーズな回転動作と強力な垂直支持を組み合わせた、この 4 穴鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に効率的で信頼性の高い方法で取り付けられます。
フランジ付きベアリングには 4 つの取り付け穴があり、すばやく簡単に取り付けられます。
この正方形ユニットは、初期状態で中程度のずれを許容するように設計されており、比較的ストレスのないセットアップが可能です。
ユニットのフランジは、取り付けた面に固定され、中間の軸方向荷重に耐えられます。
このベアリングは、中間の半径方向速度での回転動作にも対応します。
フランジベアリングユニットは、建設や農業などの産業で一般的に使用され、コンベアベルトや同様の機械に不可欠です。
RS Pro シリーズの一部であるため、このフランジベアリングはエンジニアによって厳しくテストされ、一貫して高品質を提供します。
特長と利点.鋳鉄製 .内径 20 mm .長さ: 86 mm .幅: 86 mm .奥行きは 33.3 mm . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm .中心間に 64 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858610750-8778
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする