内径 = 25mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 95mm
幅 = 95mm
深さ = 35.7mm
取付穴サイズ = 12mm
取付穴 センター to センター = 70mm
RS Pro 4 穴フランジベアリング 25 mm ID回転シャフトを表面に効率的かつ信頼性の高い方法で取り付ける必要がある場合は、この 4 穴鋳鉄フランジベアリングが強力な垂直支持を実現し、滑らかな回転動作を実現します。
正方形ユニットには、中程度の初期ミスアライメントを許容するように設計された 4 つの独立した取り付け穴があるため、すばやく簡単に設置できます。
フランジが取り付け面にロックされるので、この種のベアリングはフランジなしベアリングよりも中間軸方向の荷重に適しています。
また、さまざまなベアリングタイプに対応でき、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。
このフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどの産業機械や農業機械でよく見られます。
建設、林業、繊維製造などの多くの産業で一般的に使用されています。
特長と利点.鋳鉄製 .内径 25 mm .長さ 95 mm .幅 95 mm .奥行きは 35.7 mm です . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm .中心間に 70 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。