ベアリングユニット RS PRO 4穴 35mm

ベアリングユニット RS PRO 4穴 35mm - RS PRO

内径 = 35mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 117mm
幅 = 117mm
深さ = 44.4mm
取付穴サイズ = 14mm
取付穴 センター to センター = 92mm
RS PRO V11

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858637750-8788
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする