曜日別特売

ベアリングユニット RS PRO 4穴 12.7mm

ベアリングユニット RS PRO 4穴 12.7mm - RS PRO

内径 = 12.7mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 123.8mm
幅 = 123.8mm
深さ = 50mm
取付穴サイズ = 15.8mm
4ボルト、四角形 - ノーマルデューティ. ノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニット(ボールベアリングユニット取り付け済み製品ファミリ又は「ハウジングベアリング」製品ファミリ)は、使用されている中でも最も豊富な種類のベアリングユニットの1つです。
農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、フランジベアリングは多様な用途で採用されています。
フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションなど、多様な用途に合わせてさまざまなスタイルがあります。
初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858671750-8797
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする