ベアリングユニット RS PRO 4穴 30mm

ベアリングユニット RS PRO 4穴 30mm - RS PRO

内径 = 30mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 125mm
深さ = 32.2mm
取付穴サイズ = 12mm
取付穴 センター to センター = 70.7mm
4ボルト、丸型カートリッジ - ノーマルデューティ. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジカートリッジベアリングは、多様な用途、特に農業機械で使用されています。
フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。
また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858750750-8826
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする