ベアリングユニット RS PRO 4穴 35mm

ベアリングユニット RS PRO 4穴 35mm - RS PRO

内径 = 35mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 133mm
深さ = 39.2mm
取付穴サイズ = 12mm
取付穴 センター to センター = 78.5mm
4ボルト、丸型カートリッジ - ミディアムデューティ. 4ボルトミディアムデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトミディアムデューティフランジカートリッジベアリングは、農業などの多様な用途で使用されています。
フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。
また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。
ミディアムデューティモデルは、通常ならノーマルデューティモデルが使われるような用途で負荷が大きい場合に適しています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858786750-8839
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする