内径 = 20mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 2
材料 = 鋳鉄
長さ = 113mm
幅 = 60mm
深さ = 33.3mm
取付穴サイズ = 12mm
取付穴 センター to センター = 90mm
2 穴フランジベアリング内径 20 mm回転シャフトを表面に取り付ける必要がある場合は、この鋳鉄ベアリングユニットを使用すると非常に効果的にセットアップできます。
強力な垂直サポートを提供し、滑らかな回転動作も可能にします。
取り付け用の 2 つの穴の付いたウィング型ユニット。
この強力なベアリングは取り付けが簡単で、信頼性が高くなります。
この設計では、ある程度の初期ミスアライメントが許容されます。
これにより、フランジベアリングが適合し、設置時間を短縮できます。
このようなベアリングはウィング形状なので、通常の非フランジベアリングよりも中間軸荷重を支持するのに適しています。
また、このユニットは、さまざまなベアリングタイプの中間ラジアル速度をサポートすることもできます。
このタイプのフランジベアリングは、建設、農業、繊維製造などの産業機械に有用です。
コンベアベルトは、日常的な用途の代表的な例です。
特長と利点.鋳鉄製 .内径 20 mm .長さ 113 mm .幅 60 mm .奥行きは 33.3 mm . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm です .中心間に 90 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。