曜日別特売

ベアリングユニット RS PRO 2穴 45mm

ベアリングユニット RS PRO 2穴 45mm - RS PRO

内径 = 45mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 2
材料 = 鋳鉄
長さ = 188mm
幅 = 108mm
深さ = 52.2mm
取付穴サイズ = 19mm
取付穴 センター to センター = 148mm
2ボルトフランジベアリングユニット. 2ボルトフランジベアリングアプリケーション. 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、2ボルトフランジベアリングは多様な用途で使用されています。
フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションがあります。
初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858917750-8891
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする