曜日別特売

ピローブロックベアリング RS PRO

ピローブロックベアリング RS PRO - RS PRO

内径 = 15mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 30.2mm
取付穴サイズ = 13mm
長さ = 127mm
深さ = 31mm
全高 = 62mm
取付穴 センター to センター = 95mm
RS PRO 11

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859021750-8936
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする