曜日別特売

ピローブロックベアリング RS PRO

ピローブロックベアリング RS PRO - RS PRO

内径 = 20mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 33.3mm
取付穴サイズ = 13mm
長さ = 127mm
深さ = 31mm
全高 = 65mm
取付穴 センター to センター = 95mm
ピローブロックベアリング内径 20 mmRS Pro ピローブロックベアリング(「プランマブロック」ベアリングともいいます)は、ベアリングハウジングの一種です。
回転シャフトを必要とする産業機器や商業機器でよく使用されています。
たとえば、ギアボックス、ファン、電気モータなど、負荷の低い要件のコンベアシステム、包装機器、農業機械などがあります。
このペデスタル取り付けベアリングハウジングの寸法は、 65 mm x 31 mm x 127 mm です。
これは、機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。
安全のため、シャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトで構成されています。
RS PRO RS Pro 製品の中で最高品質の製品を使用しており、耐久性と一貫性の両方をメーカーのエンジニアがテストしました。
また、耐久性に優れた鋳鉄ベアリングハウジングを使用して製造されているので、何年も使用できます。
特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 65 mm x です 31 mm x 127 mm .内径 20 mm .中心間の取り付け穴測定 95 mm .中心高さ 33.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859039750-8946
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする