曜日別特売

ピローブロックベアリング RS PRO

ピローブロックベアリング RS PRO - RS PRO

内径 = 25mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 36.5mm
取付穴サイズ = 13mm
長さ = 140mm
深さ = 34mm
全高 = 71mm
取付穴 センター to センター = 105mm
RS Pro ピローブロックベアリング(内径 25 mmRS Pro のこの 25 mm モデルのようなピローブロックベアリングは、回転シャフトを支持するために使用されます。
プランマブロックとも呼ばれ、内部ベアリングを備えた鋳鉄取り付けブロックで構成されています。
この台座取り付け型ベアリングの全長は 71 mm 、奥行きは 34 mm で、長さは 140 mm です。
機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。
シャフトとインサートには 2 本のボルトが付属しており、単一のボルトでのセットアップよりも安全性が高くなっています。
実績のある RS Pro 製品の一部であるこの製品は、厳しい品質管理を受けており、長寿命で耐摩耗性に優れた安全な製品を実現しています。
ピローブロックは、農業機械やコンベアシステムなどの数多くの商業及び産業用途に使用されています。
特にギアボックスやファンなどの低負荷ベアリング要件の用途に適しています。
特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 71 mm ( H )です。
X 34 mm ( D ) x 140 mm ( L ) .内径 25 mm .中心間のマウントホール測定 105 mm .中心高さ 36.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859057750-8952
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする