曜日別特売

ピローブロックベアリング RS PRO

ピローブロックベアリング RS PRO - RS PRO

内径 = 30mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 42.9mm
取付穴サイズ = 17mm
長さ = 165mm
深さ = 38.1mm
全高 = 83mm
取付穴 センター to センター = 121mm
RS Pro ピローブロックベアリング(内径 30 mmピローブロックは、回転シャフト用途、特に電気モータやギアボックスなどの低負荷ベアリング要件のある用途に最適です。
この高品質 RS Pro シリーズのモデルの内径は 30 mm です。
この製品は、 1 本のボルトよりも頑丈な 2 ボルト構成になっています。
プランマブロックとも呼ばれるピローブロックは、一般にコンベアシステム、農業機械、梱包用途で使用されます。
この製品は、コストの高い機器内で摩擦を最小限に抑えることができます。
このベアリングハウジングは台座取り付け型です。
高さ 83 mm 、奥行き 38.1 mm 、長さ 165 mm です。
鋳鉄製で非常に耐久性が高く、弾力性に優れているため、長寿命が期待できます。
この製品は、 RS Pro 製品の一部として品質と安全性に関してメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。
特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 17 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高は 83 mm .長さ 165 mm .奥行きは 38.1 mm です .内径 30 mm .中心間の取り付け穴の測定は 121 mm です .中心高さ 42.9 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859100750-8964
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする