曜日別特売

ピローブロックベアリング RS PRO

ピローブロックベアリング RS PRO - RS PRO

内径 = 38.09mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 49.2mm
取付穴サイズ = 21/32インチ
長さ = 7-1/4インチ
深さ = 1.937インチ
全高 = 97.6mm
取付穴 センター to センター = 137mm
2ボルトピローブロック - ノーマルデューティ. 2ボルトノーマルデューティピローブロックアプリケーション. 2ボルト鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。
例えば、農業機械内やその他類似の用途に最適です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859118750-8970
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする