内径 = 40mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 49.2mm
取付穴サイズ = 17mm
長さ = 184mm
深さ = 54mm
全高 = 98mm
取付穴 センター to センター = 137mm
RS Pro ピローブロックベアリング(内径 40 mmRS Pro のこの 2 ボルトモデルのようなピローブロックベアリングは、プランマブロックとも呼ばれています。
ヘビーデューティ鋳鉄製の特殊タイプのベアリングハウジングで、農業機械や包装機械などの産業機器で回転シャフトを支持するために使用されます。
ベアリングハウジングにはペデスタルマウントがあります。
軽負荷用途向けの低摩擦ソリューションで、シャフトが回転すると、ベアリングロール内のボールが回転します。
このモデルのシャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトがあるため、固定性が向上しています。
このピローブロックベアリングの内径は 40 mm で、取り付け穴の長さは 17 mm です。
高品質の RS Pro シリーズに属しており、高い安全性と信頼性が得られることがテストされています。
また、静電気放電の安全なレベルについては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも準拠しています。
特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 17 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高: 98 mm .奥行きは 49.2 mm .長さ 184 mm .内径 40 mm .中心間のマウントホール測定は 137 mm です .中心高さ 49.2 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


