曜日別特売

ベアリングユニット RS PRO 20mm

ベアリングユニット RS PRO 20mm - RS PRO

内径 = 20mm
ベアリングユニットの種類 = テイクアップベアリングユニット
材料 = 鋳鉄
長さ = 94mm
幅 = 89mm
深さ = 31mm
グリースニップル. ベアリングテークアップユニット、ノーマルデューティ - RS. テークアップユニットは、コンベヤベルトシステムのたるみを「持ち上げる(テークアップ)」ために使用します。
ナットはユニット本体のスロットに挿入します。
ナットにはボルトが取り付けられており、駆動ベルトの張力を調整できるようになっています。
RSテークアップユニットの本体は、鋳鉄製でメトリックベアリングが使われています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859319750-9062
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする