曜日別特売

エンクロージャーアクセサリ RS PRO

エンクロージャーアクセサリ RS PRO - RS PRO

プロダクトタイプ = 取り付けプレート
高さ = 348mm
長さ = 348mm
材質 = スチール
併用可能製品 = 400 x 400エンクロージャ
量 = 1
1キーのみ。
シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。
これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。
扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859931758-7185
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする