RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:100 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:100 mm - RS PRO

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 100 mm
高さ = 81 mm
幅 = 100 mm
外形寸法 = 100 x 100 x 81mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
ガスケット材質 = ネオプレン
DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。
このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。
IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。
さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。
環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。
このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。
このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。
等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。
この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。
規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。
この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。
2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。
例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09860886760-8985
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする