RS PRO 危険警告ラベル Caution - Wet floor 英語語 PP 黒/黄 一般警告 サイン

RS PRO 危険警告ラベル Caution - Wet floor 英語語 PP 黒/黄 一般警告 サイン RS PRO

記号の説明 = 濡れた床
ラベル内容 = Caution - Wet floor
自己粘着性 = なし
高さ = 210 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = PP
色 = 黒/黄
幅 = 148mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 一般警告
ISO7010. 床濡れ転倒注意標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09861446 763-1759
オープン
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする