アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 2000N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc

アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 2000N 二重ドア、シングルドア DC, 12V dc - RS PRO

保持力 = 2000N
ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア
ACまたはDC操作 = DC
故障モード = フェイルセーフ
電源電圧 = 12V dc
直径 = 80mm
高さ = 38mm
長さ = 97mm
特殊機能 = 壁面又は天井取り付け
RS PRO V19

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868927791-7558
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする