曜日別特売

ヒーターマット RS PRO, 2 W, 25 x 75mm, 12 V

ヒーターマット RS PRO, 2 W, 25 x 75mm, 12 V - RS PRO

マット形状 = 角形
許容入力 = 2 W
長方形のマットサイズ = 25 x 75mm
電源電圧 = 12 V
寸法 = 25 x 75 x 0.2 mm
厚さ = 0.2mm
RS PRO V16

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09869819798-3750
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする