曜日別特売

ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯

ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯 - RS PRO

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃
アプリケーション = 木材
カット長さ = 75mm
インチあたりの歯数 = 6
歯ピッチ = 4.2mm
パック数 = 5
ブレード材質 = HCS
ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。
木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。
刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売

内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09870187799-9336
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする