ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm

ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm - RS PRO

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃
アプリケーション = 金属
カット長さ = 50mm
パック数 = 5
ブレード材質 = HSS
5ピースTシャンクジグソー刃セット(金属用). Tシャンクジグソーで使用する5ピースの金属用ジグソー刃セットです。
金属切削の個別マークにより、適切な刃をすばやく識別 高速鋼刃 透明プラスチック製保管ケース入り Tシャンク刃に対応したすべてのジグソーに最適. 内容:. 1 x 75 mm 24TPI金属切削刃 2 x 77 mm 18TPI金属切削刃 2 x 75 mm 12TPI金属切削刃

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09870221799-9354
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする