ロックアウト RS PRO 4穴 ABS, ナイロン ステンレス ユニバーサルバルブロック 15mm
種類 = ユニバーサルバルブロック
色 = 赤
ロックの数 = 4
材質 = ABS, ナイロン ステンレス
取付けポイントの最小サイズ = 2mm
取付けポイントの最大サイズ = 15mm
ロックシャックル最大径 = 10mm
リスクの種類 = 機械的リスク
RSユニバーサル弁ロックアウト. RSユニバーサル弁ロックアウトは、あらゆるタイプ及びサイズのバルブでの精密な開閉に適しています。
産業等級ステンレススチール及びナイロン製の当該バルブロックアウトは、頑丈で汎用的にできており、軽量で簡単に使用することができます。
強固な構成により、腐食及び化学薬品に対する耐性があります。
3/4/5方向のバルブをロックアウトする、又は動作制御用に絞り位置のバルブをロックするアームブロックが別売りで用意されています。
2種類のサイズを用意:. ユニバーサルバルブロックアウト用スモールアーム(RS在庫番号: ; 8188054) 8188054)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個