シャフト径 = 9mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 18mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M5幅 = 10mm仕上げ = 亜鉛めっき止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ