曜日別特売

シャフトカラー RS PRO シャフト径:20mm

シャフトカラー RS PRO シャフト径:20mm - RS PRO

シャフト径 = 20mm
ワン/ツーピース = ワンピース
材料 = スチール
シングル/ダブルワイド = シングル
外径 = 32mm
固定 = セットネジ
ネジ穴サイズ = M6
幅 = 14mm
仕上げ = 亜鉛めっき
RS Pro カラー 1 ピースねじ、ボア 20 mm 、 OD 32 mm 、 W 14 mm 、スチールシャフト上に停止位置を設定する必要がある場合は、 RS Pro のこのカラーを使用するだけで作業を完了できます。
迅速かつ簡単に取り付けられ、精度と信頼性を備えて対応するシャフトに固定するように設計されています。
En8 亜鉛めっきステンレススチール製のシャフトカラーは、優れた耐腐食性を備えています。
また、耐摩耗性にも優れており、長寿命です。
カラーには止めねじが付属しており、所定の位置に簡単にしっかりと固定できます。
硬化シャフトと標準シャフトの両方に使用できるように設計されています。
内径 20 mm のカラーは、外径 32 mm 、幅 14 mm です。
このカラーは、スコアマークを残さずにシャフトに固定できます。
シャフト上でアイテムを分離したり、部品を位置決めしたりするなど、エンジニアリングや産業用途に最適です。
特長と利点. RS Pro ワンピースカラー .亜鉛めっきスチール製 .耐腐食性 .外径 32 mm .幅 14 mm .ねじ穴サイズは M6 x 20 mm .ねじ止め .止めねじ付き .シングルワイドRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09873906823-6976
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする