RS PRO バイス・万力

RS PRO バイス・万力 RS PRO

バイスの種類 = ドリルバイス
ジョー幅 = 100mm
ジョー開口 = 100mm
ジョー深さ = 32mm
取付け = ボルト
重さ = 7.8kg
RS PRO 12

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09875227 829-6145
オープン
46,980
51,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする