DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 Ncm
電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 7 W
出力スピード = 58 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 59 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
寸法 = 32 (直径) x 102.2 mm
許容電流値 = 900 mA
長さ = 79.5mm
幅 = 32 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ
























