エスティジェイ
マシンツールフィルター
オートローラ、マニュアルローラーII専用。
マグネットバー無し、ミシン目無し。
厚手で目が粗いフィルター。
材質
難燃性レーヨン(非プラスチック素材)
幅(mm)
【フィルター】150
厚さ(mm)
0.29
タイプ
製品本体(プラスチックケース入・ミシン目無し・ウッドバー付)
長さ(m)
12
適合機器
コンプレッサー・オイルクーラー・チラー等
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33
初期圧損(Pa)
31(2.5m/sec)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05509346
WBLF150
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください