曜日別特売

RS PRO カッティングマット

RS PRO カッティングマット - RS PRO

長さ = 900mm
幅 = 600mm
格子間隔 = 10mm
カラー = 緑
RS自己回復カッティングマット. 耐久性のある切断作業面を提供しながら、卓上を保護する業務用マットです。
自己回復機能で常に最適な表面が維持され、グリッドで計測が簡単になり、そして正確なガイドとなります。
このマットは、アート / クラフト / モデリング / エンジニアリングなどを含む様々な用途に最適です。
サイズ: A4 → A0 プラスチック板上に3層のマット 滑り止め ブレードを保護し、ブレードを鋭く維持 メートル制の測定システム EN71-3

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876706841-7715
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする